Cepillo de limpieza para hormigón y REBAR con rosca de conexión M8 WIT-RB
Cepillo de limpieza para WIT-UH 300
CEPILLO LIMPIEZA WIT-RB 22MM M8
Nº de art.
0903489522
EAN 4058794848373
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón (sistema de inyección hormigón Multi WIT-UH 300 y epoxi puro WIT-PE 1000)
Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón
- WIT-UH 300, opción 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, opción 1
- WIT-PE 1000, REBAR
Con rosca de conexión M8
- WIT-UH 300, opción 1: Aprobación técnica europea ETA-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR: Aprobación técnica europea ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, opción 1: Aprobación Técnica Europea ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, REBAR: Aprobación Técnica Europea ETA-19/0543
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro nominal de taladro | 22 mm |
Se puede utilizar para la varilla de anclaje | M20 |
Diámetro exterior | 24 mm |
Longitud | 150 mm |
Longitud de llenado | 80 mm |
Rosca de conexión | M8 |
Material del cable | Acero |